FACOM START DOP STANDAARD 3/8 12 KANT 7 MM J.7T
Schroevendraaier bitdop Facom
Zie technische informatieReferenties
Facom:J.7T
Rubix:A0904045
Fabrikant:J.7T
EAN:3662424112867

Productdetails : FACOM START DOP STANDAARD 3/8 12 KANT 7 MM J.7T
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Lengte | 25,7 mm |
| Grootte afdruk | 7 mm |
| Model | j.7t |
| Materiaal | chroom-vanadiumstaal |
| Afwerking | satijn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,95 excl. BTW
/ stuk
€ 3,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
