SMC 5 POORT VENTIEL VK3120-4DO-M5-Q

5/2 en 5/3 elektroverdeler, serie VK3000

Zie technische informatie
Referenties
SMC:VK3120-4DO-M5-Q
Rubix:05297420
EAN:3618036582390
SMC 5 POORT VENTIEL VK3120-4DO-M5-Q
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VK3120-4DO-M5-Q


De VK3000 serie is een serie 5/2 en 5/3 magneetventielen, met elastische afdichting en direct gestuurde klep. Ze voldoen aan de kopervrije eigenschappen omdat alle onderdelen die in contact komen met de vloeistoffen gemaakt zijn van kopervrije materialen. Het VK3000-model is een compacte klep (breedte 18 x lengte 68 mm) en is verkrijgbaar in twee montagetypes: in lijn of op verdeelblok.
VK3000, 5 Port Solenoid Valve, Direct Poppet, Rubber Seal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht90 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
65,60 excl. BTW
/ stuk
79,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen