AVENTICS VALVE V581, 5/2DP, ISO 1 5811630000

5/2-wegklep Serie 581

Zie technische informatie
Referenties
Aventics:5811630000
Rubix:A0704237
Fabrikant:5811630000
EAN:3661475956109
AVENTICS VALVE V581, 5/2DP, ISO 1 5811630000
Technische samenvatting
Type5/2-wegklep serie 581
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Productdetails : AVENTICS VALVE V581, 5/2DP, ISO 1 5811630000


5/2-wegklep, serie 581, maat 1
5/2 KLEP

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type5/2-wegklep serie 581
Aantal poorten5
Volumestroom1400 l/min
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
152,71 excl. BTW
/ stuk
184,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen