Referenties
IMI Norgren:V63D511A-A319J
Rubix:A0681099
Fabrikant:V63D511A-A319J


Technische samenvatting
| Type | norgren tweezijdig vent. el.pn. 5/2 g1/2 v63d511a-a319j |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : NORGREN TWEEZIJDIG VENT. EL.PN. 5/2 G1/2 V63D511A-A319J
5/2-WEGVENTIEL-BIST G1/2 240VAC
5/2-WEGVENTIEL-BIST G1/2 240VAC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | norgren tweezijdig vent. el.pn. 5/2 g1/2 v63d511a-a319j |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 240 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 4200 l/min |
| Materiaal | aluminium |
| Drukbereik | 2 ... 10 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 331,77 excl. BTW
/ stuk
€ 401,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen