STAHLWILLE DOP 50-10

50 serie stopcontacten

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Stahlwille:03010010
Rubix:10120860
EAN:4018754005185
STAHLWILLE DOP 50-10
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 50-10


Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte38 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht50 g
Aangepaste tariefcode82042000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,46 excl. BTW
/ stuk
6,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden