ACTION VERLENGSTUK 1 1/2" - 125 MM DO7112-0-125
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1 1/2" X 125 DO7112-0-125
Rubix:A0342073
Fabrikant:DO7112-0-125
EAN:8717981120574

Documenten
Productdetails : ACTION VERLENGSTUK 1 1/2" - 125 MM DO7112-0-125
Verlengstuk 1 1/2" x 125
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 1/2 '' |
| Lengte | 125 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 226,30 excl. BTW
/ stuk
€ 273,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
