Referenties
Stahlwille:03010036
Rubix:10127692
Fabrikant:50 36
EAN:4018754283668




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' vierkant (inwendig) '' |
|---|---|
| Diameter | 36 mm |
| Lengte | 52 mm |
Productdetails : STAHLWILLE DOP 50-36
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant (inwendig) '' |
| Diameter | 36 mm |
| Lengte | 52 mm |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 286 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,74 excl. BTW
/ stuk
€ 26,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen