Referenties
Stahlwille:03410056
Rubix:10121286
EAN:4018754008018



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE 1/4 DOP 50A-1.1/4
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709 ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42x42x45 mm |
| Logistiek gewicht | 196 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 40 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 196 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,66 excl. BTW
/ stuk
€ 18,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen