Referenties
Bahco:K8901M-21
Rubix:10086713
EAN:7314151803179

Documenten
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/4 21MM K8901M-21
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.
Sterke punten
3/4" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 340 g |
| Aansluiting | 3/4' '' |
| Diameter | 21 mm |
| Lengte | 51 mm |
| Vierkant | 44 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 350 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,22 excl. BTW
/ stuk
€ 29,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen