STAHLWILLE TORX DOP 50TX-E20

50TX-serie Torx-schroevendraaiersleutels

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:50TX E20 TORX
Rubix:10121255
Fabrikant:03270020
EAN:4018754007318
STAHLWILLE TORX DOP 50TX-E20

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter26,5 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE TORX DOP 50TX-E20


Voor uitwendige TORX®-bouten, HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)29x29x42 mm
Logistiek gewicht98 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter26,5 mm
Lengte38 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht98 g
€ 13,17 excl. BTW
/ stuk
€ 15,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen