Referenties
Milwaukee:4932500447
Rubix:A0901915
Fabrikant:4932500447
EAN:4058546617493



Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 3/8" T50 TORX LANG 4932500447
Milwaukee bitdop 3/8" voor Torx T50, lang (long reach) voor betere toegang in krappe ruimtes. Chroomafwerking met roestbestendigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 drive '' |
| Lengte | 152,4 mm |
| Vierkant | 9,53 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,90 excl. BTW
/ stuk
€ 18,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
