Referenties
Stahlwille:03420060
Rubix:10121307
EAN:4018754127160



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE 3/8 LANGE DOP 51A-1.3/8
Lang, metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 46x46x83 mm |
| Logistiek gewicht | 506 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 46 mm |
| Lengte | 83 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 506 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,02 excl. BTW
/ stuk
€ 48,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen