Referenties
Facom:51B.95
Rubix:10108350
EAN:3662424001994



Productdetails : FACOM RINGSLAGSLEUTEL 51B.95 95MM
De FACOM 51B slagringsleutel is een hoogwaardig gereedschap dat is ontwikkeld voor zwaar mechanisch werk. Deze sleutel is gesmeed uit slagvast staal en is speciaal ontworpen voor montage- en demontagewerkzaamheden die een hoge kracht vereisen.
Kenmerken:
Deze slagringsleutel onderscheidt zich door het ontwerp dat is geoptimaliseerd om herhaaldelijke slagen met een moker of pneumatische hamer te weerstaan. Het sterke staal garandeert een uitzonderlijke levensduur, zelfs bij intensieve werkomstandigheden. De lange handgreep zorgt voor extra hefboomwerking en biedt een veilige afstand tot de moer of bout tijdens het werken. Zo combineert de sleutel kracht, efficiëntie en veiligheid.
Specificaties:
• Type: metrische slagringsleutel
• Materiaal: hoogwaardig gesmeed slagvast staal
• Lange handgreep voor extra hefboomwerking
• Ontworpen om hoge draaimomenten te weerstaan
• Gebruik: met moker of pneumatische hamer
• Afwerking: gebruineerd, industriële brute uitvoering
• Eendelig gesmeed ontwerp
Normen:
• DIN 7444: norm voor slagringsleutels, met specificatie van afmetingen, toleranties en veiligheidseisen voor intensief gebruik
Merkinformatie:
Sinds 1918 is FACOM een Europese referentie in het ontwerpen en produceren van handgereedschap. Het merk heeft zich opgeworpen als een onmisbare partner in uiteenlopende sectoren zoals de auto-industrie, de luchtvaart, de spoorwegen, de medische sector en de zware industrie. FACOM onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie, robuustheid en kwaliteit. Met meer dan een eeuw ervaring biedt het meer dan 8.000 referenties aan en staat het synoniem voor prestaties en betrouwbaarheid.
Kenmerken:
Deze slagringsleutel onderscheidt zich door het ontwerp dat is geoptimaliseerd om herhaaldelijke slagen met een moker of pneumatische hamer te weerstaan. Het sterke staal garandeert een uitzonderlijke levensduur, zelfs bij intensieve werkomstandigheden. De lange handgreep zorgt voor extra hefboomwerking en biedt een veilige afstand tot de moer of bout tijdens het werken. Zo combineert de sleutel kracht, efficiëntie en veiligheid.
Specificaties:
• Type: metrische slagringsleutel
• Materiaal: hoogwaardig gesmeed slagvast staal
• Lange handgreep voor extra hefboomwerking
• Ontworpen om hoge draaimomenten te weerstaan
• Gebruik: met moker of pneumatische hamer
• Afwerking: gebruineerd, industriële brute uitvoering
• Eendelig gesmeed ontwerp
Normen:
• DIN 7444: norm voor slagringsleutels, met specificatie van afmetingen, toleranties en veiligheidseisen voor intensief gebruik
Merkinformatie:
Sinds 1918 is FACOM een Europese referentie in het ontwerpen en produceren van handgereedschap. Het merk heeft zich opgeworpen als een onmisbare partner in uiteenlopende sectoren zoals de auto-industrie, de luchtvaart, de spoorwegen, de medische sector en de zware industrie. FACOM onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie, robuustheid en kwaliteit. Met meer dan een eeuw ervaring biedt het meer dan 8.000 referenties aan en staat het synoniem voor prestaties en betrouwbaarheid.
A [mm]: 75B [mm]: 108E [mm]: 48L [mm]: 330[g]: 4010
Sterke punten
• Optimale slagvastheid dankzij gesmeed staal
• Verhoogde veiligheid door lange handgreep die werken op afstand mogelijk maakt
• Robuust ontwerp voor zeer hoge draaimomenten
• Verhoogde duurzaamheid voor intensief gebruik
• Geschikt voor zware industriële toepassingen
• Verhoogde veiligheid door lange handgreep die werken op afstand mogelijk maakt
• Robuust ontwerp voor zeer hoge draaimomenten
• Verhoogde duurzaamheid voor intensief gebruik
• Geschikt voor zware industriële toepassingen
Toepassingen
Deze slagringsleutel wordt gebruikt voor zwaar onderhoud en montagewerk. Dit gereedschap is onmisbaar in sectoren zoals staalconstructie, de spoorwegsector, scheepsbouw, de energiesector en openbare werken. Deze sleutel is ontwikkeld voor het vast- en losdraaien van grote mechanische assemblages en is bedoeld voor professionals die werken onder extreme en veeleisende omstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5000 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 400x130x60 mm |
| Gewicht verpakking | 4884 g |
| Opening | 95 |
| Lengte | 400 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | gepolijst |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 439,08 excl. BTW
/ stuk
€ 531,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
