Referenties
Facom:440.1'1/2
Rubix:10103169
EAN:3148517684584



Productdetails : FACOM RINGSTEEKSLEUTEL 440.1.1/2
A ["]: 1/4B [mm]: 14,1B1 [mm]: 10,0C1 [mm]: 6,0E [mm]: 3,1E1 [mm]: 6,0E2 [mm]: 3,8L [mm]: 115[g]: 20
Sterke punten
• Standaard sleutel voor alle normale toepassingen.• Hoogwaardige mechanische eigenschappen gecombineerd met geringe afmetingen, met oog voor de eisen die de luchtvaart stelt.• Ringkop:- Door het ontwerp van de hoek van de ring (kant E) krijgt men meer vat op achter elkaar geplaatste of verzonken moeren.- 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Suffix H = 6-kant ring.- Ringkop 15° gebogen.• Vorkkop:- Vork 15° gebogen.- Geoptimaliseerde geometrische verhouding tussen de vork en de steel voor meer toegankelijkheid.• Inch-maten: van 1/4" tot 1"1/2.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1160 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 450x80x32 mm |
| Gewicht verpakking | 1160 g |
| Lengte | 450 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,95 excl. BTW
/ stuk
€ 44,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen