FACOM RINGSLAGSLEUTEL BEVEILIGD 51BS.50 50MM
51BS - Veiligheidsmoersleutels in millimeters
Zie technische informatieReferenties
Facom:51BS.50
Rubix:10107599
EAN:3662424013744

Productdetails : FACOM RINGSLAGSLEUTEL BEVEILIGD 51BS.50 50MM
51BS - Metrische veiligheidsmoersleutels
- Gepatenteerd vergrendelingssysteem dat de sleutel op de moer houdt.
- Geen noodzaak om de sleutel vast te houden tijdens het slaan = geen risico op letsel, maximale veiligheid.
- Innovatieve en eenvoudig te gebruiken ontgrendelingshendel.
- Hanggat voor het werken op hoogte.
- Afmetingen in mm van 24 tot 80 mm.
- Afwerking: zwart fosfaat.
- Gepatenteerd vergrendelingssysteem dat de sleutel op de moer houdt.
- Geen noodzaak om de sleutel vast te houden tijdens het slaan = geen risico op letsel, maximale veiligheid.
- Innovatieve en eenvoudig te gebruiken ontgrendelingshendel.
- Hanggat voor het werken op hoogte.
- Afmetingen in mm van 24 tot 80 mm.
- Afwerking: zwart fosfaat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1631 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260x80x75 mm |
| Gewicht verpakking | 1631 g |
| Opening | 50 |
| Lengte | 255 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,36 excl. BTW
/ stuk
€ 163,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
