STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 13A-13/64

OPEN BOX 13a Combinatiesleutels

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Stahlwille:40481313
Rubix:10122624
EAN:4018754020065
STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 13A-13/64
Technische samenvatting
Lengte95 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 13A-13/64


DIN 3113 model A/ISO 7738 model A (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)5x14x95 mm
Logistiek gewicht10 g
Lengte95 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,87 excl. BTW
/ stuk
14,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen