Referenties
Facom:54.M2BSLS
Rubix:10562079
EAN:3662424029202


Technische samenvatting
| Aansluiting | ø 23 mm (binnenzijde) '' |
|---|---|
| Lengte | 610 mm |
| Diameter | 29 mm |
Productdetails : FACOM WRINGSTAAF 54.M2BSLS
[g]: 1200
Sterke punten
• Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt.• De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.• Handvat 54.M1BSLS: te gebruiken met de sleutels 54A.24SLS en 54A.30SLS.(Lengte: 460 mm. binnen-Ø: 19 mm. buiten-Ø: 25 mm).• Handvat 54.M2BSLS: te gebruiken met de sleutels 54A.32SLS, 54A.36SLS en 54A.41SLS.(Lengte: 610 mm. binnen-Ø: 23 mm. buiten-Ø: 29 mm).• Handvat 54.M3BSLS: te gebruiken met de sleutel 54A.46.(Lengte: 760 mm. binnen-Ø: 25 mm. buiten-Ø: 32 mm).• Uitvoering : verchroomd, gesatineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 610x30x30 mm |
| Gewicht verpakking | 1185 g |
| Aansluiting | ø 23 mm (binnenzijde) '' |
| Lengte | 610 mm |
| Diameter | 29 mm |
| Type | wringstaaf (sls veiligheidslock) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,21 excl. BTW
/ stuk
€ 77,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen