GEDORE VDE-VERLENGSTUK 1/2" 250MM - VDE 1990-10
VDE 1990-5 (GED). VDE-verlengstuk 1/2 inch 125 mm
Zie technische informatieReferenties
Gedore:VDE 1990-10
Rubix:10010774
Fabrikant:6124130
EAN:4010886612415

Productdetails : GEDORE VDE-VERLENGSTUK 1/2" 250MM - VDE 1990-10
VDE-verlenging 1/2"
Uitvoering: van chroom-vanadiumstaal 31CrV3 met borgschroef voor het vastzetten van de dopsleutelbits. VDE-geïsoleerd tot 1000 V volgens EN 60900/IEC 60900 : 2004.
Uitvoering: van chroom-vanadiumstaal 31CrV3 met borgschroef voor het vastzetten van de dopsleutelbits. VDE-geïsoleerd tot 1000 V volgens EN 60900/IEC 60900 : 2004.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 250 mm |
| Diameter | 12,5 mm |
| Type | vde-verlengstuk 1/2' (geïsoleerd tot 1000 v, en 60900/iec 60900) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,40 excl. BTW
/ stuk
€ 44,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
