STAHLWILLE KRAAIEPOOT STEEKSLEUTEL 540-27
540 serie CROW-FOOT sleutels
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:02200027
Rubix:10126163
EAN:4018754149179



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE KRAAIEPOOT STEEKSLEUTEL 540-27
De Crowfoot-doppen, ook kraaiepootsteeksleutels genoemd, van de Stahlwille 540 serie zijn speciaal ontworpen voor gebruik in krappe ruimtes waar conventioneel gereedschap niet toereikend is. Dankzij de specifieke vorm bieden ze gemakkelijke toegang tot moeilijk bereikbare bevestigingen, terwijl een nauwkeurige en veilige aandraaiing wordt gegarandeerd.
Kenmerken:
De Crowfoot-doppen van de 540 serie zijn platte sleutelkoppen met een vierkante opname die gebruikt kunnen worden met een dopsleutel. Ze zijn bovendien compatibel met gangbare accessoires, zoals cardankoppelingen, verlengstukken, flexibele adapters en momentsleutels, waardoor ze een grote veelzijdigheid bieden. Het vorkprofiel vergemakkelijkt het werken op koppelingen of bouten die zich in beperkte ruimtes bevinden. Deze doppen zijn gemaakt van hoogwaardig chroomlegeringsstaal en bieden een hoge mechanische sterkte en een lange levensduur. De verchroomde afwerking is bestand tegen corrosie en vergemakkelijkt de reiniging. Het doordachte ontwerp zorgt voor een optimale grip op de boutkoppen, waardoor het risico op wegglijden of afronden aanzienlijk wordt verminderd.
Specificaties:
• Beschikbare metrische maten (sleutelplaatdikte): 8 mm t/m 50 mm
• Vierkantaandrijving: ¼″ (8 t/m 10) en ⅜″ (11 t/m 50)
• Totale lengte: 25,5 mm t/m 75 mm
• Totale breedte: 19,8 mm t/m 88 mm
• Dikte: 6,3 mm (tot maat 24) en 8 mm (maat 24 t/m 50)
• Kophoogte: 14,6 mm t/m 45,4 mm
• Gewicht per stuk: 19 g t/m 217 g
• Materiaal: chroomlegeringsstaal
• Afwerking: verchroomd
• Openingsprofiel: vlakke bek
• Let op: houd rekening met de S-waarde bij gebruik met een momentsleutel
Normen:
• Voldoet aan de norm DIN 3120 voor ¼″- en ⅜″-vierkantaandrijvingen
• Compatibel met aandrijfsystemen die ISO 1174-1- conform zijn
Merkinformatie:
Stahlwille werd opgericht in 1862 in Duitsland en is gespecialiseerd in de productie van hoogwaardig precisiegereedschap voor de industrie en het onderhoud. Het merk staat wereldwijd bekend om de kwaliteit van zijn legeringen, de nauwkeurigheid van zijn productie en zijn technische innovaties. Stahlwille onderscheidt zich door een sterke focus op prestaties en duurzaamheid en biedt een compleet assortiment handgereedschappen, koppelmeetsystemen en accessoires. Het bedrijf exporteert naar meer dan 90 landen en produceert grotendeels in Duitsland.
Kenmerken:
De Crowfoot-doppen van de 540 serie zijn platte sleutelkoppen met een vierkante opname die gebruikt kunnen worden met een dopsleutel. Ze zijn bovendien compatibel met gangbare accessoires, zoals cardankoppelingen, verlengstukken, flexibele adapters en momentsleutels, waardoor ze een grote veelzijdigheid bieden. Het vorkprofiel vergemakkelijkt het werken op koppelingen of bouten die zich in beperkte ruimtes bevinden. Deze doppen zijn gemaakt van hoogwaardig chroomlegeringsstaal en bieden een hoge mechanische sterkte en een lange levensduur. De verchroomde afwerking is bestand tegen corrosie en vergemakkelijkt de reiniging. Het doordachte ontwerp zorgt voor een optimale grip op de boutkoppen, waardoor het risico op wegglijden of afronden aanzienlijk wordt verminderd.
Specificaties:
• Beschikbare metrische maten (sleutelplaatdikte): 8 mm t/m 50 mm
• Vierkantaandrijving: ¼″ (8 t/m 10) en ⅜″ (11 t/m 50)
• Totale lengte: 25,5 mm t/m 75 mm
• Totale breedte: 19,8 mm t/m 88 mm
• Dikte: 6,3 mm (tot maat 24) en 8 mm (maat 24 t/m 50)
• Kophoogte: 14,6 mm t/m 45,4 mm
• Gewicht per stuk: 19 g t/m 217 g
• Materiaal: chroomlegeringsstaal
• Afwerking: verchroomd
• Openingsprofiel: vlakke bek
• Let op: houd rekening met de S-waarde bij gebruik met een momentsleutel
Normen:
• Voldoet aan de norm DIN 3120 voor ¼″- en ⅜″-vierkantaandrijvingen
• Compatibel met aandrijfsystemen die ISO 1174-1- conform zijn
Merkinformatie:
Stahlwille werd opgericht in 1862 in Duitsland en is gespecialiseerd in de productie van hoogwaardig precisiegereedschap voor de industrie en het onderhoud. Het merk staat wereldwijd bekend om de kwaliteit van zijn legeringen, de nauwkeurigheid van zijn productie en zijn technische innovaties. Stahlwille onderscheidt zich door een sterke focus op prestaties en duurzaamheid en biedt een compleet assortiment handgereedschappen, koppelmeetsystemen en accessoires. Het bedrijf exporteert naar meer dan 90 landen en produceert grotendeels in Duitsland.
Sterke punten
• Ideaal voor gebruik waar conventioneel gereedschap niet past: perfect voor krappe of lastig bereikbare ruimtes
• Compatibel met standaard dopsleutels dankzij de vierkantaandrijving
• Robuuste constructie in chroomlegeringsstaal voor een langere levensduur
• Geoptimaliseerd kopprofiel voor een stevige grip op de moer, vermindert het risico op wegglijden
• Compatibel met standaard dopsleutels dankzij de vierkantaandrijving
• Robuuste constructie in chroomlegeringsstaal voor een langere levensduur
• Geoptimaliseerd kopprofiel voor een stevige grip op de moer, vermindert het risico op wegglijden
Toepassingen
De Crowfoot-sleuteldoppen 540 van Stahlwille zijn bijzonder geschikt voor industriële onderhoudswerkzaamheden, autoreparatie, werkzaamheden aan hydraulische systemen en vaste installaties. Ze maken het mogelijk om bevestigingen vast of los te draaien op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals achter leidingen, in motorruimtes of diep in schakelkasten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x50x60 mm |
| Logistiek gewicht | 76 g |
| Opening | 27 |
| Lengte | 47 mm |
| Type | kraaienvoet sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,82 excl. BTW
/ stuk
€ 65,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden