SKF HN 16 SNL HAAKSLEUTEL
Haaksleutel voor gebruik in gesplitste plummer (kussen) blokbehuizingen
Zie technische informatieReferenties

Productdetails : SKF HN 16 SNL HAAKSLEUTEL
De SKF-spie-sleutels uit de HN/SNL-serie zijn ontworpen voor professionals in de industriële onderhoudssector en zorgen voor een veilige en efficiënte vast- en losdraaien van moeren in SNL- en SNH-lagers.
Kenmerken:
Deze haaksleutels zijn geschikt voor SKF SNL- en SNH-lagers, waardoor de montage en demontage van lagers wordt vergemakkelijkt. Het grote contactoppervlak met de moer zorgt voor een stevige grip, waardoor slippen wordt beperkt en een gecontroleerde hantering wordt gegarandeerd. De nauwkeurige passing tussen de sleutel en de moer zorgt voor een optimale koppeloverdracht zonder beschadiging van de componenten. Elk model is ontworpen om perfect te passen op een specifieke moermaat, waardoor het risico op verkeerde keuze wordt verminderd. Door hun robuuste ontwerp zijn ze betrouwbaar en duurzaam, zelfs bij intensief gebruik.
Specificaties:
- Materiaal: speciaal hoogwaardig staal.
- Compatibiliteit: SKF SNL-, SNH-, FSNL- en SE-lagers.
- Buitendiameterbereik van de moeren: van 38 mm tot 210 mm.
- Compatibele moertypes: KM, KML, N, AN, KMK, KMFE, KMT.
- Geoptimaliseerd contactoppervlak voor een gelijkmatig koppel.
- Nauwkeurige passing voor elke moermaat.
- Lasergegraveerde aanduiding voor snelle identificatie.
- Maatbereik: HN 5/SNL tot HN 32/SNL.
- Aanbevolen toepassing: montage/demontage van lagers in lagers.
Informatie over het merk:
SKF is wereldwijd marktleider op het gebied van lagers, afdichtingssystemen, mechatronica, diensten en smering. Het bedrijf werd in 1907 in Zweden opgericht en is vandaag aanwezig in meer dan 130 landen. SKF innoveert voortdurend om geavanceerde technische oplossingen aan te bieden en zet zich tegelijkertijd in voor duurzaamheid en vermindering van de milieu-impact. Het is de missie van SKF om betrouwbare en hoogwaardige producten te leveren die de beschikbaarheid van industriële apparatuur optimaliseren.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 105 |
| Lengte | 323 mm |
| Type | haaksleutel |
| Afwerking | gehard |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
