STAHLWILLE 9/16 KRAAIEPOOT STEEKSLEUTEL 540A-1.9/16
540a serie schroefsleutels
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:02500065
Rubix:10126281
EAN:4018754004799



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE 9/16 KRAAIEPOOT STEEKSLEUTEL 540A-1.9/16
Chroom gelegeerd staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x67x60 mm |
| Logistiek gewicht | 126 g |
| Opening | 1 9/16' |
| Lengte | 59,5 mm |
| Type | kraaienvoet sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,11 excl. BTW
/ stuk
€ 87,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen