STAHLWILLE OPEN RINGSLEUTEL 24 - 27 X 36

Sleutel

Zie technische informatie

Referenties

Stahlwille:OPEN RING 24 27 x 36
Rubix:10122869
Fabrikant:41082736
EAN:4018754022014
STAHLWILLE OPEN RINGSLEUTEL 24 - 27 X 36

Technische samenvatting

Opening27 x 36
Lengte300 mm
Typesteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE OPEN RINGSLEUTEL 24 - 27 X 36


DIN 3118/ISO 3318 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Sterke punten

- Zijtoegang : de open ring schuift vanaf de zijkant over de koppeling, zonder dat omliggende componenten eerst verwijderd hoeven te worden, wat de interventietijd verkort.
- Twee maten in één gereedschap : elke sleutel dekt twee moerafmetingen, waardoor onderbrekingen door gereedschapswissels worden beperkt.
- Bescherming van bevestigingen : het AS-Drive-profiel met 12 punten brengt de krachten op de flanken aan, waardoor de integriteit van schroef- en moerkoppen gedurende gebruikscycli behouden blijft.

Toepassingen

De tegengebogen sleutels OPEN RING 24 zijn ontworpen voor het aandraaien en losmaken van geschroefde metrische koppelingen in moeilijk bereikbare ruimtes: in de nabijheid van leidingen, behuizingen, frames of kabelbomen. De open ring maakt een zijwaartse plaatsing mogelijk zonder voorafgaande vrijmaking, wat de interventietijd op krappe boutverbindingen vermindert. De 10° helling en de dubbele maat per gereedschap maken ze een geschikte keuze voor repetitieve montage- en preventieve onderhoudswerkzaamheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x54x303 mm
Logistiek gewicht414 g
Opening27 x 36
Lengte300 mm
Typesteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Diameter54 mm
€ 44,85 excl. BTW
/ stuk
€ 54,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen