Referenties
Stahlwille:03450024
Rubix:10121322
EAN:4018754008391



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE INBUSDOP 54A-3/8
Voor binnenzeskantbouten, DIN 7422, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x23x60 mm |
| Logistiek gewicht | 97 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 60 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 3/8 in |
| Model | 54a |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,42 excl. BTW
/ stuk
€ 15,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden