GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 3/4" LANG, 14MM - IN 32 L 14-155

Dopsleutel-schroevendraaier lang inbus - IN 32 L

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:IN 32 L 14-155
Rubix:A0210305
Fabrikant:2003503
EAN:4010886876428
GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 3/4" LANG, 14MM - IN 32 L 14-155

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Lengte155 mm
Afdrukhex / allen
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 3/4" LANG, 14MM - IN 32 L 14-155



• uitvoering volgens DIN 7422
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift, punt mangaan-gefosfateerd
Dopsleutel-schroevendraaier 3/4" lang, 14 mm uitvoering volgens DIN 7422 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging tbv handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift, punt mangaan-gefosfateerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht452 g
Aansluiting3/4 ''
Lengte155 mm
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk14 mm
Modelin 32 l 14-155
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82079030
€ 37,38 excl. BTW
/ stuk
€ 45,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden