Referenties
Stahlwille:03450034
Rubix:10121332
EAN:4018754008421



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE INBUSDOP 54A-9/16
Voor binnenzeskantbouten, DIN 7422, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x24x60 mm |
| Logistiek gewicht | 137 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 60 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 9/16 in |
| Model | 54a |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,32 excl. BTW
/ stuk
€ 18,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden