FACOM DOP 1/2" + BIT 6-KANT INBUS STM.17
RX - Schroevendraaierdoppen 1/4" voor Torx®-schroeven
Zie technische informatieReferenties
Facom:STM.17
Rubix:10105877
EAN:3148517238916

Productdetails : FACOM DOP 1/2" + BIT 6-KANT INBUS STM.17
A [mm]: 4,40d [mm]: 11,3L [mm]: 38L1 [mm]: 16Torx [No]: T25Aansluitingen: EX.125Nr.: T25[g]: 18
Sterke punten
• Zeer harde, afneembare bit voor een langere levensduur.• Dop R.245.• Uitvoering: glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60x22x22 mm |
| Gewicht verpakking | 140 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 60 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 17 |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,93 excl. BTW
/ stuk
€ 27,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden