Referenties
Stahlwille:03450040
Rubix:10121341
EAN:4018754127191



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE INBUSDOP 54A-3/4
Voor binnenzeskantbouten, DIN 7422, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31x31x60 mm |
| Logistiek gewicht | 244 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 60 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 3/4 in |
| Model | 54a |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,91 excl. BTW
/ stuk
€ 32,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen