GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" TORX T8 - ITX 20 T8

Dopsleutel-schroevendraaier TORX - ITX 20

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:ITX 20 T8
Rubix:10011076
Fabrikant:6190430
EAN:4010886619049
GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" TORX T8 - ITX 20 T8

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Lengte30,5 mm
Afdruktorx profiel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" TORX T8 - ITX 20 T8



• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" TORX T8 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht13 g
Aansluiting1/4 ''
Lengte30,5 mm
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt8
Modelt8
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82079030
€ 8,01 excl. BTW
/ stuk
€ 9,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden