STAHLWILLE DOP 55-27

55 serie stopcontacten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:05010027
Rubix:10121344
EAN:4018754008742
STAHLWILLE DOP 55-27

Technische samenvatting

Aansluiting3/4' ''
Diameter27 mm
Lengte54 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 55-27


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 38, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Aansluiting3/4' ''
Diameter27 mm
Lengte54 mm
Vierkant19,05 mm
Diameter (inch)1 1/16' ''
Afwerkingverchroomd
Gewicht263 g
€ 18,42 excl. BTW
/ stuk
€ 22,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden