Referenties
Bahco:KS7401M-17
Rubix:A0772647
Fabrikant:KS7401M-17
EAN:7314150384563


Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' din 3121-f iso 1174 '' |
|---|---|
| Diameter | 17 mm |
| Lengte | 54 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/8 SCHARNIEREND 17MM KS7401M-17
Scharnierende Bahco slagdop KS7401M-17 voor 3/8" aandrijving met 17 mm zeskant profiel. Fosfaatafwerking, geschikt voor machines met borgveren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' din 3121-f iso 1174 '' |
| Diameter | 17 mm |
| Lengte | 54 mm |
| Vierkant | 25 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 90 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,82 excl. BTW
/ stuk
€ 39,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen