FACOM RINGSLEUTELS 55A.JD8 (SET=8ST)
55A - Sets verdiepte ringsleutels, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:55A.JD8
Rubix:10108459
EAN:3148516983312

Productdetails : FACOM RINGSLEUTELS 55A.JD8 (SET=8ST)
55A - Metric offset polygon wrench sets
- Presentation: kit, box or on panel.
- Presentation: kit, box or on panel.
A [mm]: 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 21 x 23 - 24 x 26Bevat: Etui: N.38A-8B[kg]: 1,510
Sterke punten
• Uitvoering: in etui, in doos of op paneel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1469 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 395x90x70 mm |
| Gewicht verpakking | 1417 g |
| Aantal elementen | 8 |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,22 excl. BTW
/ set
€ 121,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen