GEDORE RINGSTEEKSLEUTELSET 110-32MM - 7-012 (SE=12ST)
Ringsteeksleutel-set 7
Zie technische informatieReferenties
Gedore:7-012
Rubix:10010534
Fabrikant:6093150
EAN:4010886609316

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTELSET 110-32MM - 7-012 (SE=12ST)
• in diverse samenstellingen
• uitvoering volgens DIN 3113 vorm A, ISO 3318, ISO 7738
• met gelijke sleutelmaten
• ringzijde 15° gebogen, geprofileerd model
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Ringsteeksleutel-set 12-dlg 10-32 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2700 g |
| Aantal elementen | 12 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,21 excl. BTW
/ set
€ 181,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
