FACOM RINGSLEUTELS 55A.JE8 (SET=8ST)

55A - Sets verdiepte ringsleutels, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:55A.JE8
Rubix:10108464
EAN:3148516983657
FACOM RINGSLEUTELS 55A.JE8 (SET=8ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen8
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGSLEUTELS 55A.JE8 (SET=8ST)


55A - Metric offset polygon wrench sets
- Presentation: kit, box or on panel.
A [mm]: 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 21 x 23 - 24 x 26Bevat: Etui: N.38A-8B[kg]: 1,510

Sterke punten

• Uitvoering: in etui, in doos of op paneel.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1933 g
Afmeting verpakking (D x B x H)395x90x70 mm
Gewicht verpakking1933 g
Aantal elementen8
Afwerkingsatijn/chroom
113,20 excl. BTW
/ set
136,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen