FACOM RINGSLEUTEL 55A.10X11

55A - Verdiepte ringsleutels, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:55A.10X11
Rubix:10108485
EAN:3148516988836
FACOM RINGSLEUTEL 55A.10X11

Technische samenvatting

Opening10x11
Lengte197 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGSLEUTEL 55A.10X11


55A - Metric offset polygon wrenches
- Polygon offset wrenches: Clearance under the handle allows space for fingers or an obstacle. Ideal for series nuts.
- 12-sided with OGV® profile for powerful tightening while protecting the nut.
- Metric dimensions: from 6 to 50 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.
A [mm]: 16x18B x B1 [mm]: 25,7 x 27,2E x E1 [mm]: 10,7 x 11,2L [mm]: 258[g]: 195

Sterke punten

• Verdiepte ringsleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren.• 12-kant met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen.• Metrische maten: van 6 tot 50 mm.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht90 g
Afmeting verpakking (D x B x H)203x45x17 mm
Gewicht verpakking93 g
Opening10x11
Lengte197 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingsatijn/chroom
Aangepaste tariefcode82041100
10,58 excl. BTW
/ stuk
12,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden