Referenties
Bahco:97-22
Rubix:A0768171
Fabrikant:97-22
EAN:7314150349722



Productdetails : BAHCO INSTEEKSLEUTEL 9/12 22 97-22
Bahco insteek-maulsleutel 97-22 met 9x12 rechthoekige aansluiting en 22 mm opening. Max. koppel 160 N·m, totale lengte 55 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 22 |
| Lengte | 55 mm |
| Type | steeksleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,11 excl. BTW
/ stuk
€ 64,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
