FACOM STARTERSLEUTEL 57.14X17

57 - Startersleutels, 12-kant, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:57.14X17
Rubix:10108555
EAN:3148511133606
FACOM STARTERSLEUTEL 57.14X17

Technische samenvatting

Opening14x17
Lengte191 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM STARTERSLEUTEL 57.14X17


57 - Metric half-moon polygon wrenches
- Half-moon polygon wrenches: half-moon shape allows manipulation of nuts inaccessible with a classic tool.
- 12-sided with OGV® profile for powerful tightening while protecting the nut.
- Metric dimensions: 10 to 22 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.
A [mm]: 11X13B x B1 [mm]: 18,2 x 21,1E x E1 [mm]: 7,9 x 8,4E3 [mm]: 11,3H x H1 [mm]: 43,8 x 55,3Br [mm]: 143L [mm]: 165[g]: 85

Sterke punten

• Startersleutels: door de gebogen vorm kunnen moeren worden bereikt, die met normaal gereedschap onbereikbaar zijn.• 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen.• Metrische maten: van 10 tot 22 mm.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht154 g
Afmeting verpakking (D x B x H)190x75x10 mm
Gewicht verpakking134 g
Opening14x17
Lengte191 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingsatijn/chroom
25,45 excl. BTW
/ stuk
30,79 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden