STAHLWILLE RINGSLEUTEL 220 - 9 X 11

Vaste en variabele openingssleutel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:41030911
Rubix:10126479
EAN:4018754140367
STAHLWILLE RINGSLEUTEL 220 - 9 X 11

Technische samenvatting

Opening9 x 11
Lengte250 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE RINGSLEUTEL 220 - 9 X 11


Extra lang, 15° gebogen, SAE AS 954-E (testwaarden) (Amerikaanse maten), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)11x17x247 mm
Logistiek gewicht80 g
Opening9 x 11
Lengte250 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Diameter16,7 mm
40,02 excl. BTW
/ stuk
48,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen