Referenties
Iscar:1813193
Rubix:A0508861

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 12 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 130 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
Productdetails : ISCAR UOP VHM FREES RM-MTR-1200-H7S-CS-C EVO 1813193
Massief hardmetalen reamers met rechte fluiten en PVD-coating, voorzien van cilindrische schacht en koelgaten, voor naboren bij hoge snelheid. Ongelijke spoed voor trillingsdemping. UOP-product.
ISCAR VHM-ruimer RM-MTR-1200 H7S CS-C EVO UOP voor hoogsnelheid ruimen van blinde gaten. Monoblock hardmetaal met rechte groeven, ongelijke steek en interne koeltoevoer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 150x20x20 mm |
| Gewicht verpakking | 0 g |
| Nominale diameter (metriek) | 12 mm |
| Totale lengte | 130 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Diameter handvat | 9,6 mm |
| Snijlengte | 23 mm |
| Groeftype | rechte groeven (rechte spaanfluiten), ongelijke steek |
| Type schacht | cilindrische schacht (machinazijde aansluiting) |
| Bekleding | evo (ic07 ultradunne pvd-coating via hdp/pvd) |
| Aantal snijkanten | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 318,58 excl. BTW
/ stuk
€ 385,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen