DEWALT ACCU 2X 18V XR 5.0AH POWERSTACK DCBP518H2-XJ
5Ah 18V POWERSTACK batterij
Zie technische informatieReferenties
Dewalt:DCBP518H2-XJ
Rubix:A0413987
EAN:5035048791882

Productdetails : DEWALT ACCU 2X 18V XR 5.0AH POWERSTACK DCBP518H2-XJ
Set van 2 POWERSTACK XR 18V 5Ah Li-Ion accu's - Zonder oplader - Hoogte (mm): 56 / Breedte (mm): 84 / Lengte (mm): 131 / Gewicht (kg): 0,7
Sterke punten
DE NIEUWE POWER DIMENSION™ nu verkrijgbaar in 5AH. Profiteer van 50% meer vermogen* voor hogere gebruikssnelheden en een hogere productiviteit met meer dan 50% meer werk per lading** met deze accu die werkt met al het XR 18V gereedschap dat u al bezit. Deze accu gaat twee keer zo lang mee*** en heeft een schokbestendige gegoten basis.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 5 Ah |
| Spanning | 18 V |
| Type | batterij |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 252,86 excl. BTW
/ stuk
€ 305,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden