Referenties
Red Rooster:BB200D-350
Rubix:A0917443
Fabrikant:BB200D-350
EAN:8717981400775

Productdetails : REDROOSTER 18V 5.0AH ACCU, LI-ION BB200D-350
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 5 Ah |
| Spanning | 18 V |
| Type | li-ion accu |
| Model | bb200d-350 |
| Gewicht | 0,67 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 296,59 excl. BTW
/ stuk
€ 358,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen