FACOM RINGRATELSLEUTEL VERSTELBAAR 64C.S1
64C - Rechte verstelbare ringratelsleutels, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:64C.S1
Rubix:10103145
EAN:3148517938304




Productdetails : FACOM RINGRATELSLEUTEL VERSTELBAAR 64C.S1
64C - Right ratchet polygon multi-aperture metric wrenches
- Multi-aperture polygon straight ratchets: very versatile = 4 sizes per wrench.
Weight advantage: 1 wrench in the toolbox instead of 4.
- 4 metric sizes per key:
- 64C.S1: 8 x 10 – 12 x 13 mm.
64C.S2: 16 x 17 – 18 x 19 mm.
- Compact and reversible lever ratchet mechanism.
-Recovery angle 5°.
- Finish: Satin chrome-plated.
- Multi-aperture polygon straight ratchets: very versatile = 4 sizes per wrench.
Weight advantage: 1 wrench in the toolbox instead of 4.
- 4 metric sizes per key:
- 64C.S1: 8 x 10 – 12 x 13 mm.
64C.S2: 16 x 17 – 18 x 19 mm.
- Compact and reversible lever ratchet mechanism.
-Recovery angle 5°.
- Finish: Satin chrome-plated.
A [mm]: 16x17 - 18x19B [mm]: 31,8B1 [mm]: 34,0L [mm]: 230[g]: 270
Sterke punten
• Rechte verstelbare ringratelsleutels: zeer multifunctionele sleutels = 4 maten per sleutel.• Minder gewicht: 1 sleutel in de gereedschapskist in plaats van 4.• 4 metrische maten per sleutel:- 64C.S1: 8x10 - 12x13 mm.- 64C.S2: 16x17 - 18x19 mm.• Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme.• Terugstelhoek van 5°.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 95 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 150x25x17 mm |
| Gewicht verpakking | 95 g |
| Opening | 8x10 - 12x13 |
| Lengte | 150 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,90 excl. BTW
/ stuk
€ 30,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden