GEDORE OMSCHAKELBARE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL UD 15MM- 7 UR 15
Ringsteekratelsleutel omschakelbaar 7 UR
Zie technische informatieReferenties
Gedore:7 UR 15
Rubix:10015509
Fabrikant:2297329
EAN:4010886889411

Productdetails : GEDORE OMSCHAKELBARE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL UD 15MM- 7 UR 15
• met dezelfde sleutelwijdtes
• ringzijde 13° afgebogen
• UD-profiel
• arbeidshoek 7° van 8 tot 15 mm en 6° van 16 tot 24 mm
• voor losdraaien of snel vastdraaien met ratelfunctie
• hoge krachtoverbrenging
• ligt prettig in de hand door geprofileerd profiel in de schacht
• torsiestijve geometrie met dubbel-T-profiel
• GEDORE vanadium staal 31CrV3
• reflectievrije uitstraling door mat verchroomd oppervlak, inzetring en sperpal mangaangefosfateerd
• gloeiend gesmeed
• bek precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
• beproefde GEDORE-techniek opnieuw samengebald: sleutelbek van de klassieker nr. 6, stabiele, geprofileerde schacht van de nr. 7 en het doorontwikkelde mechanisme van de U20-ratel
• met adapter 7 RA of 7 RB (afzonderlijk bestellen) kan de 7 UR ook als (bit-)ratel worden gebruikt
• Patent voor Europa aangemeld
Omschakelbare ringratel-steeksleutel UD 15 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Opening | 15 |
| Lengte | 200 mm |
| Type | ratel sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,66 excl. BTW
/ stuk
€ 34,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden