BAHCO BITS 7/16 35MM HEX 8 5D 74S/H8
7/16" slagschroevendraaier bits voor zeskantschroeven, 35 mm
Zie technische informatieReferenties
Bahco:74S/H8
Rubix:A0772488
EAN:7314150218615

Productdetails : BAHCO BITS 7/16 35MM HEX 8 5D 74S/H8
Aandrijfzeskant: 11,2 mm (7/16") DIN 3126-E11,2, ISO 1173. Uitvoering: staalgrijs, ingevet. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Bithouder: borgschroef. Geschikte houders: 7809H. In plastic box of 5 pcs.
Sterke punten
7/16" Screwdriver Bits for Hex Head Screws 35 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Lengte | 35 mm |
| Grootte afdruk | 8 |
| Afdruk | hex / allen |
| Vierkant | 8 mm |
| Afwerking | zink |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,90 excl. BTW
/ stuk
€ 38,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen