ROEBUCK FOAM INLAY 1/3 MET 7 STEEKSLEUTEL COMB. AF 890411
7 OPEN RINGSLEUTELS AF-TYPE A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:890411
Rubix:A0192400
EAN:3660338429330

Documenten
Productdetails : ROEBUCK FOAM INLAY 1/3 MET 7 STEEKSLEUTEL COMB. AF 890411
Geschikt voor gebruik met rolkast Product: ref. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Samenstelling (''):
Ø 1/4x5/16- 5/16x3/8-7/16x1/2-9/16x5/8-11/16x3/4-13/16x7/8 - 15/16x1
Sommige maten zijn afzonderlijk verkrijgbaar
Samenstelling (''):
Ø 1/4x5/16- 5/16x3/8-7/16x1/2-9/16x5/8-11/16x3/4-13/16x7/8 - 15/16x1
Sommige maten zijn afzonderlijk verkrijgbaar
Sterke punten
Polyethyleenschuim met hoge dichtheid: 45Kg/m3 dat weerstand en een zeer goede grip biedt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 7 |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 180 mm |
| Diepte | 410 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,31 excl. BTW
/ stuk
€ 60,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen