MILWAUKEE FOAM INLAY RING-STEEKSLEUTELSET MAXBITE (15-DELIG)

Foam Inlay Ring-steeksleutel set MAXBITE™

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Milwaukee:4932479827
Rubix:A0879044
EAN:4058546376215
MILWAUKEE FOAM INLAY RING-STEEKSLEUTELSET MAXBITE (15-DELIG)
Technische samenvatting
Aantal elementen15
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MILWAUKEE FOAM INLAY RING-STEEKSLEUTELSET MAXBITE (15-DELIG)


MAX BITE™ open-einde-greep vermindert het afronden en strippen
Afgeronde I-beam-handgreep voor een comfortabele grip
15° offset box voor een betere toegankelijkheid
Verchroomd gelegeerd staal


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen15
Materiaalverchroomd gelegeerd staal
Hoogte45 mm
Breedte178,5 mm
Diepte417 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
169,90 excl. BTW
/ stuk
205,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen