STAHLWILLE DIGITALE MOMENTSLEUTEL 730DR/40

730DR Elektromechanische momentsleutel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Stahlwille:96501840
Rubix:10120606
EAN:4018754175666
STAHLWILLE DIGITALE MOMENTSLEUTEL 730DR/40
Technische samenvatting
Minimaal aanhaalmoment40 N.m
Maximaal aanhaalmoment400 N.m
Aansluiting3/4 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DIGITALE MOMENTSLEUTEL 730DR/40


Voelbaar en akoestische signaal, inwendig vierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen, QuickRelease-veiligheidsvergrendeling, snelle instelling via praktische tiptoetsen, automatisch het juiste aanhaalmoment na ingave van een afwijkende steekmaat, overbelastingsbeveiliging d.m.v. akoestisch en optisch waarschuwingssignaal, geen per ongeluk verstellen door automatische toetsenblokkering, draaiingshoekmeting zonder referentiearm m.b.v. de draaiingshoekmodule nr. 7395-1, weergavefunctie ook bij linksomgebruik, meeteenheden: Nm, ft.lb, in.lb, verschillende tolerantiegrenzen per schroefsituatie instelbaar, optische beoordeling van de schroefsituatie door groene en rode weergave op het display, extra beveiliging van de voorinstellingen (functiemodus, aanhaal- resp. instelwaarde, meeteenheid, tolerantiewaarde, opslaan, afwijkende steekmaat) d.m.v. PIN-code, opslag tot 7.500 meetwaarden, USB-poort, automatische herinnering aan de volgende kalibratietermijn, kalibratie met de perfectControl kalibratiebank nr. 7794 of de kalibreerinstallatie nr. 7706, 2-componentengreep met handvriendelijke, groene zachte zone (resistent tegen olie, vetten, brandstoffen, remvloeistof en skydrol), met certificaat, in metalen kist, gepatenteerd, levering met 2 mignon-batteriijen 1,5 V. Er kunnen ook mignon-NiMH-Accu's AA/LR6, 1,2 V, worden gebruikt, weergave-afwijking ± 2 %, ± 1 digit

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)65x90x688 mm
Logistiek gewicht2232 g
Minimaal aanhaalmoment40 N.m
Maximaal aanhaalmoment400 N.m
Aansluiting3/4 ''
Lengte738 mm
Bevestiging14x18 mm
Normdin en iso 6789?2
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
970,14 excl. BTW
/ stuk
1.173,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen