GEDORE MOMENTSLEUTEL DREMASTER Z 16, 80-400NM - DMZ 400

Momentsleutel Dremaster DMZ

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:DMZ 400
Rubix:A0210336
Fabrikant:2641542
EAN:4002805931615
GEDORE MOMENTSLEUTEL DREMASTER Z 16, 80-400NM - DMZ 400
Technische samenvatting
Minimaal aanhaalmoment80 N.m
Maximaal aanhaalmoment400 N.m
Aansluiting5/8 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE MOMENTSLEUTEL DREMASTER Z 16, 80-400NM - DMZ 400


Toepassing:
• gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft (richtwaarden schroeven M7-10.9 tot M24-8.8, M30-5.6)
• verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende en robuuste momentsleutel met penopname voor industrie en ambacht Uitvoering:
• geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met een herleidbaar fabriekscertificaat. Gekalibreerd op een toegestane afwijking van +/- 3 % en beter. De richtlijn van de norm (+/- 4%) wordt voor uw veiligheid overtroffen.
• voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
• robuuste, zijdemat verchroomde stalen-buisconstructie, met gefosfateerde penopname (16 mm resp. 22 mm) en hoogwaardige kunststof delen
• ergonomisch gevormde 2-componenten-kunststofgreep met kalibreerhulp
• omschakeling tussen hoofdschaal N·m en secundaire schaal lbf·ft voor vermijding van afleesfouten bij het instellen van het gewenste draaimoment.
• met micrometerschaal voor N·m-hoofdschaal voor het instellen van schaaltussenwaarden
• ontkoppelsysteem zorgt voor een voel- en hoorbaar ontgrendelsignaal
• ergonomisch systeem voor draaimomentverstelling met instructiesymbool
• mogelijkheid voor snelverstelling door haakse stiftsleutel, niet meegeleverd
• beveiligd verstel-afstellingssysteem
• fabriekssteekmaat: 32 mm (16 mm) resp. 56 mm (22 mm)
• bediening alleen met opsteekgereedschappen met uniforme steekmaat - anders kunnen er waardeverschuivingen optreden.
• afhankelijk van gereedschapsgebruik kan zowel naar voren (bijv. opsteek-steeksleutel) of zijdelings (bijv. omschakelbare ratel en dopsleutel) worden gewerkt
Momentsleutel DREMASTER Z 16, 80-400 Nm Toepassing: gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft (richtwaarden schroeven M7-10.9 tot M24-8.8, M30-5.6) verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende en robuuste momentsleutel met penopname voor industrie en ambacht Uitvoering: geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2017 type II klasse A, met een herleidbaar fabriekscertificaat. Gekalibreerd op een toegestane afwijking van +/- 3 % en beter. De richtlijn van de norm (+/- 4%) wordt voor uw veiligheid overtroffen. voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien robuuste, zijdemat verchroomde stalen-buisconstructie, met gefosfateerde penopname (16 mm resp. 22 mm) en hoogwaardige kunststof delen ergonomisch gevormde 2-componenten-kunststofgreep met kalibreerhulp omschakeling tussen hoofdschaal N·m en secundaire schaal lbf·ft voor vermijding van afleesfouten bij het instellen van het gewenste draaimoment. met micrometerschaal voor N·m-hoofdschaal voor het instellen van schaaltussenwaarden ontkoppelsysteem zorgt voor een voel- en hoorbaar ontgrendelsignaal ergonomisch systeem voor draaimomentverstelling met instructiesymbool mogelijkheid voor snelverstelling door haakse stiftsleutel, niet meegeleverd beveiligd verstel-afstellingssysteem fabriekssteekmaat: 32 mm (16 mm) resp. 56 mm (22 mm) bediening alleen met opsteekgereedschappen met uniforme steekmaat - anders kunnen er waardeverschuivingen optreden. afhankelijk van gereedschapsgebruik kan zowel naar voren (bijv. opsteek-steeksleutel) of zijdelings (bijv. omschakelbare ratel en dopsleutel) worden gewerkt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2200 g
Minimaal aanhaalmoment80 N.m
Maximaal aanhaalmoment400 N.m
Aansluiting5/8 ''
Lengte677,2 mm
Gewicht1,79 kg
Bevestiging16 mm
Typemomentsleutel
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
324,19 excl. BTW
/ stuk
392,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen