FACOM PIJPSLEUTEL GESMEED 76.21
76 - Open pijpsleutels, gesmeed, 12-kant x 6-kant, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:76.21
Rubix:10108922
EAN:3148511209301



Productdetails : FACOM PIJPSLEUTEL GESMEED 76.21
De FACOM 76 serie steeksleutels is perfect geschikt voor aandraai- en losdraaiwerkzaamheden. Dankzij de robuuste constructie en de dubbele kop met 12- en 6-kantprofiel voldoen deze sleutels aan de eisen van professionals in werkplaatsen, op bouwplaatsen en bij onderhoudswerkzaamheden.
Kenmerken:
De doorsteekpijpsleutels uit de 76 serie combineren praktisch gebruiksgemak met hoge prestaties. De korte kop met 12-kantprofiel maakt een terugstelhoek van 30° mogelijk, ideaal om te werken in krappe ruimtes. De lange kop met 6-kantprofiel zorgt voor een stevige grip op moeren en bouten, waardoor het risico op wegglijden aanzienlijk wordt verminderd. De doorsteekopening in de korte kop maakt het mogelijk om over draadeinden te werken, wat tijd bespaart bij herhaalde werkzaamheden. De sleutels zijn uit één stuk gesmeed voor maximale sterkte en voorzien van een gesatineerde chroomafwerking, die duurzaamheid en uitstekende bescherming tegen corrosie biedt.
Specificaties:
• Beschikbare metrische maten: van 6 mm tot 36 mm
• Profiel: OGV®
• Korte kop: 12-kant, tergustelhoek 30°
• Lange kop: 6-kant
• Doorsteekopening op de korte kop
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd
• Lengte afhankelijk van maat: van 102 mm (sleutel 6 mm) tot 370 mm (sleutel 36 mm)
• Hoogte van de koppen evenredig met de maat (16 mm tot 82 mm, afhankelijk van de referentie)
• Gesmeed uit één stuk voor optimale sterkte
• Levenslange FACOM-garantie
Normen:
Deze steeksleutels voldoen aan:
• ISO 2236
• ISO 691
• NF ISO 2236
• NF ISO 691
Kenmerken:
De doorsteekpijpsleutels uit de 76 serie combineren praktisch gebruiksgemak met hoge prestaties. De korte kop met 12-kantprofiel maakt een terugstelhoek van 30° mogelijk, ideaal om te werken in krappe ruimtes. De lange kop met 6-kantprofiel zorgt voor een stevige grip op moeren en bouten, waardoor het risico op wegglijden aanzienlijk wordt verminderd. De doorsteekopening in de korte kop maakt het mogelijk om over draadeinden te werken, wat tijd bespaart bij herhaalde werkzaamheden. De sleutels zijn uit één stuk gesmeed voor maximale sterkte en voorzien van een gesatineerde chroomafwerking, die duurzaamheid en uitstekende bescherming tegen corrosie biedt.
Specificaties:
• Beschikbare metrische maten: van 6 mm tot 36 mm
• Profiel: OGV®
• Korte kop: 12-kant, tergustelhoek 30°
• Lange kop: 6-kant
• Doorsteekopening op de korte kop
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd
• Lengte afhankelijk van maat: van 102 mm (sleutel 6 mm) tot 370 mm (sleutel 36 mm)
• Hoogte van de koppen evenredig met de maat (16 mm tot 82 mm, afhankelijk van de referentie)
• Gesmeed uit één stuk voor optimale sterkte
• Levenslange FACOM-garantie
Normen:
Deze steeksleutels voldoen aan:
• ISO 2236
• ISO 691
• NF ISO 2236
• NF ISO 691
A [mm]: 22B [mm]: 32,0d [mm]: 15,0d1 [mm]: 14,0H [mm]: 48L [mm]: 230L1 [mm]: 57D [mm]: 22[g]: 535
Sterke punten
• Grote veelzijdigheid: dubbele kop (12- en 6-kant) geschikt voor verschillende soorten bevestigingen
• Hogere efficiëntie: 30° terugstelhoek voor gemakkelijk werken in moeilijk toegankelijke zones
• Verhoogde duurzaamheid: gesmeed en gesatineerd chroom voor optimale weerstand tegen slijtage en corrosie
• Gegarandeerde betrouwbaarheid: levenslange FACOM-garantie
• Hogere efficiëntie: 30° terugstelhoek voor gemakkelijk werken in moeilijk toegankelijke zones
• Verhoogde duurzaamheid: gesmeed en gesatineerd chroom voor optimale weerstand tegen slijtage en corrosie
• Gegarandeerde betrouwbaarheid: levenslange FACOM-garantie
Toepassingen
De FACOM 76 serie doorsteeksleutels is ideaal voor industrieel onderhoud, automechanica, machinereparatie en montagewerkzaamheden waarbij krachtig en nauwkeurig aandraaien vereist is. Ze zijn bijzonder geschikt voor situaties waarin moeren moeilijk bereikbaar zijn of op draadeinden zijn gemonteerd. Deze sleutels zijn perfect voor professionele werkplaatsen, onderhoudstechnici op locatie en ambachtslieden die op zoek zijn naar duurzaam en betrouwbaar gereedschap.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 490 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 220x58x30 mm |
| Gewicht verpakking | 492 g |
| Opening | 21 |
| Lengte | 221 mm |
| Type | bahco sleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,70 excl. BTW
/ stuk
€ 22,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen