Referenties
Lindström:8150 J
Rubix:A0764350
EAN:7314150051137
Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG LINDSTROM STRIPPEN 8150 J
Zijsnijtangen. Materiaal: hoogwaardig hooggelegeerd staal. Gebruineerd. Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt. Precisie inductie gehard, 63-65 HRC. Speciaal scharnier voor minimale frictie en maximale snijresultaten. ESD veilige kunststof grepen met terugslagveer. Geschikt voor het knippen van draad en standaard printplaatherstel- en assemblagewerkzaamheden. De aangegeven snijcapaciteit geldt voor koperdraad!. Type "J" is geschikt voor het strippen en knippen van Geïsoleerde koperdraad. De "CO" standaardgrepen zijn van conductief materiaal.
Sterke punten
•Black finish
Numerically controlled machine grinding guarantees edge angle accuracy and contact, increasing the tools reliability and consistency
Precision induction hardened edges 63-65 HRC
Screw joint that minimizes friction and maximizes alignment of cutting edges
ESD safe handles in synthetic material with return spring
Ideal for wire harness work and standard printed circuit board assembly
The cutting capacity that is given is for copper wire
“J” edges for stripping and cutting insulated copper wire
“CO” standard handle shape in conductive material
Numerically controlled machine grinding guarantees edge angle accuracy and contact, increasing the tools reliability and consistency
Precision induction hardened edges 63-65 HRC
Screw joint that minimizes friction and maximizes alignment of cutting edges
ESD safe handles in synthetic material with return spring
Ideal for wire harness work and standard printed circuit board assembly
The cutting capacity that is given is for copper wire
“J” edges for stripping and cutting insulated copper wire
“CO” standard handle shape in conductive material
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,95 excl. BTW
/ stuk
€ 135,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

