MILWAUKEE HAAKSE SLIJPER 125 MM 800 WATT AG 800-125EK

800 Watt haakse slijpmachine

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:AG 800-125 EK
Rubix:A0423280
Fabrikant:4933451213
EAN:4002395260805
MILWAUKEE HAAKSE SLIJPER 125 MM 800 WATT AG 800-125EK

Technische samenvatting

Spanning220-240 V
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid11500 rpm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE HAAKSE SLIJPER 125 MM 800 WATT AG 800-125EK


Krachtige 800 Watt motor voor verschillende toepassingen en met een gewicht van slechts 2,0 kg voor comfortabel werken gedurende langere perioden achtereen
Compact en slank ontwerp van slechts 194 mm voor prettiger werken
Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
Robuuste stalen tandwielen voor een lange levensduur
Beschermde luchtinlaten voor verbeterde koeling
Platte metalen kop voor uitstekend zicht op het werkoppervlak, optimale slijpdiepte en gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen te verwisselen beschermkap
4 meter rubber snoer




Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning220-240 V
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid11500 rpm
Gewicht2 kg
Draadloosnee
Typehaakse slijpmachine
Modelag 800-125 ek
Onbelast toerental11500 rpm
Vermogen800 W
108,90 excl. BTW
/ stuk
131,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen